Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα
EN 1665, επιψ. χάλ. 10.9 παχ. στρ. αδραν. με στεγ.
ΒΙΔΑ-EN1665-10.9-F-WS13-ZSML-M8X30
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα συνδετικά στοιχεία με επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZSML) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III) και επικάλυψη στεγανοποίησης (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Παρέχει υψηλότερη ποιότητα αντικαθιστώντας τις κοινές γαλβανισμένες επικαλύψεις όπως A2C ή A3C
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ- 0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της στρώσης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Το πρότυπο ISO EN 1665 αντικαθιστά το DIN 6921 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες| Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος της φλάντζας είναι αμετάβλητη | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τις M10, M12, M14, M16 και M20 άλλαξε | Η αντοχή 12.9 καταργήθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 18 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 8,1 mm |
Πρότυπα | EN 1665 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 192 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,25 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους | 8 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 22 mm |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | 0 - δεν εφαρμόζεται |