Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (όλα μεταλλικά)

EN 1664, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΦΛ-EN1664-8-WS8-(A2K)-M5

Αρ. είδους 45271025
EAN 4046777888249

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (όλα μεταλλικά)

Αρ. είδους 45271025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

EN 1664, γαλβανισμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Ανακοίνωση

Το ISO EN 1664 αντικαθιστά το DIN 6927 | Υπάρχουν μερικές περιορισμένες ομοιότητες | Τα παξιμάδια με λεπτό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1667 | Το ύψος των παξιμαδιών άλλαξε | Το πλάτος στα από πλευρά σε πλευρά για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Ύψος (h1)

6,2 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

11,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Πρότυπα

EN 1664

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο