Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)

EN 1663, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΦΛ EN1663 8 WS10 A2K M6

Αρ. είδους 45261026
EAN 4046777888034

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)

Αρ. είδους 45261026

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

EN 1663, γαλβανισμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Ανακοίνωση

Το ISO EN 1663 αντικαθιστά το DIN 6926 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα παξιμάδια με λεπτό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1666 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm | Προστέθηκε η κατηγορία αντοχής 12.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Ύψος (h1)

9,1 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

14,2 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Πρότυπα

EN 1663

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο