Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)
EN 1663, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10
ΠΕΡΙΚΟΧΛ. ΦΛ EN1663 10 WS18(A2K)M12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO EN 1663 αντικαθιστά το DIN 6926 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα παξιμάδια με λεπτό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1666 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm | Προστέθηκε η κατηγορία αντοχής 12.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (h1) | 16,1 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 26 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | EN 1663 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |