Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων
Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων
ΑΡΤΑΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝ.EN1492 3T 90MMX6M
Αρ. είδους 071350 606
EAN 4046778835044
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επίπεδο πλεκτό ύφασμα, με θηλιές γερανού και στα δύο άκρα
- Ενισχυμένες θηλιές γερανού
- Δυνατότητα διάφορων διαμορφώσεων αρτανών
- Προστατεύει τις επιφάνειες
- Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού σε σύγκριση με συμβατικές αρτάνες
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα με χαμηλό απόβαρο
- Χρωματικά κωδικοποιημένη ένδειξη φέρουσας ικανότητα
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-1
Με έγκριση GS








Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-1
Με έγκριση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
- Οι ιμάντες ανύψωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική αρτάνη για όλους τους τύπους φορτίων
- Χάρη στο χαμηλό απόβαρο και τη μεγάλη ευκαμψία τους, οι ιμάντες ανύψωσης έχουν εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού και γι' αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και σε εργοτάξια
![]() | |
Πλάτος ζώνης | 90 mm |
Ωφέλιμο μήκος | 6 m |
Χρώμα | Κίτρινο |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (απλό απευθείας) | 3000 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονό σχήμα U) | 6000 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονή θηλιά) | 2400 kg |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |
Πρότυπα | EN 1492-1 |