Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων

Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων
ΑΡΤΑΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝ.EN1492 3T 90MMX4M

Αρ. είδους 071350 604

EAN 4046778835037

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων

Αρ. είδους 071350 604
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
Οι ιμάντες ανύψωσης χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται καθαρή και ευρεία επιφάνεια επαφής με το φορτίο.
  • Επίπεδο πλεκτό ύφασμα, με θηλιές γερανού και στα δύο άκρα

  • Ενισχυμένες θηλιές γερανού

  • Δυνατότητα διάφορων διαμορφώσεων αρτανών

  • Προστατεύει τις επιφάνειες

  • Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού σε σύγκριση με συμβατικές αρτάνες

  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα με χαμηλό απόβαρο

  • Χρωματικά κωδικοποιημένη ένδειξη φέρουσας ικανότητα

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-1


Με έγκριση GS

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-1


Με έγκριση GS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Οι ιμάντες ανύψωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C

  • Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική αρτάνη για όλους τους τύπους φορτίων

  • Χάρη στο χαμηλό απόβαρο και τη μεγάλη ευκαμψία τους, οι ιμάντες ανύψωσης έχουν εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού και γι' αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και σε εργοτάξια

Πλάτος ζώνης

90 mm

Ωφέλιμο μήκος

4 m

Χρώμα

Κίτρινο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (απλό απευθείας)

3000 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονό σχήμα U)

6000 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονή θηλιά)

2400 kg

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Πρότυπα

EN 1492-1

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες