Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων

Ιμάντας ανύψωσης δύο στρώσεων
ΑΡΤΑΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝ.EN1492 2T 60MMX4M

Αρ. είδους 071350 704
EAN 4046778835105
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ιμάντες ανύψωσης χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται καθαρή και ευρεία επιφάνεια επαφής με το φορτίο.
  • Επίπεδο πλεκτό ύφασμα, με θηλιές γερανού και στα δύο άκρα

  • Ενισχυμένες θηλιές γερανού

  • Δυνατότητα διάφορων διαμορφώσεων αρτανών

  • Προστατεύει τις επιφάνειες

  • Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού σε σύγκριση με συμβατικές αρτάνες

  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα με χαμηλό απόβαρο

  • Χρωματικά κωδικοποιημένη ένδειξη φέρουσας ικανότητα

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-1


Με έγκριση GS

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-1


Με έγκριση GS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Οι ιμάντες ανύψωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C

  • Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική αρτάνη για όλους τους τύπους φορτίων

  • Χάρη στο χαμηλό απόβαρο και τη μεγάλη ευκαμψία τους, οι ιμάντες ανύψωσης έχουν εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού και γι' αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και σε εργοτάξια

Πλάτος ζώνης

60 mm

Ωφέλιμο μήκος

4 m

Χρώμα

Πράσινο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (απλό απευθείας)

2000 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονό σχήμα U)

4000 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονή θηλιά)

1600 kg

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Πρότυπα

EN 1492-1

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες