Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στυπιοθλίπτης, ορειχάλκινος Μετρικού τύπου κατά EN 60423/EN 62444

Στυπιοθλίπτης, μετρικού τύπου, ορειχάλκινος
ΣΤΗΠΙΟΘΛΗΠΤBRS-E2J-WS65-M63X1,5/BIG

Αρ. είδους 0967760631
EAN 4045727136324

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στυπιοθλίπτης, ορειχάλκινος Μετρικού τύπου κατά EN 60423/EN 62444

Αρ. είδους 0967760631

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ενσωματωμένη εκτόνωση έντασης

  • Αντιστρεπτική προστασία

  • Μεγάλο εύρος στεγανοποίησης και σύσφιγξης

  • Εύκολη τοποθέτηση

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

M63 x 1,5

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

38-48 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

10 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

65 mm

Μήκος

52,5 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 100 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 68

Μέγ. πίεση

5 bar

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

Καουτσούκ από νιτρώδες πολυχλωροπρένιο CR/NBR, αλογονούχο

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης για το σπείρωμα σύνδεσης

Φυσικό καουτσούκ νιτριλίου NBR

Υλικό του πλακοειδούς ένθετου

PA 6 V-2 - Πολυαμίδιο 6 V-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες