Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στυπιοθλίπτης, ορειχάλκινος Μετρικού τύπου κατά EN 60423/EN 62444

Στυπιοθλίπτης, μετρικού τύπου, ορειχάλκινος
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ-BRS-(E2J)-WS55-M50X1,5

Αρ. είδους 096776050
EAN 4065232440617

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ενσωματωμένη εκτόνωση έντασης

  • Αντιστρεπτική προστασία

  • Μεγάλο εύρος στεγανοποίησης και σύσφιγξης

  • Εύκολη τοποθέτηση

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

M50 x 1,5

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

24-35 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

9 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

55 mm

Μήκος

49,5 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 100 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 68

Μέγ. πίεση

5 bar

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

Καουτσούκ από νιτρώδες πολυχλωροπρένιο CR/NBR, αλογονούχο

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης για το σπείρωμα σύνδεσης

Φυσικό καουτσούκ νιτριλίου NBR

Υλικό του πλακοειδούς ένθετου

PA 6 V-2 - Πολυαμίδιο 6 V-2

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόντρα παξιμάδι, ορείχαλκος Μετρικού τύπου κατά ΕΝ 60423

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓ-BRS-WS60-(E2J)-M50X1,5

x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες