Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα EN 1661, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μαύρο χρώμα (ZNBHL)
EN 1661, χάλυβας 10, επικ. ψευδαργ. νικελ., μαύρο
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-FLG-EN1661-10-(ZNBHL)-M6
Αρ. είδους 45376036
EAN 4053478180107
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνδετικά στοιχεία με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (Μαύρο ZNBHL ή ZNSHL ασημί) χωρίς χρώμιο (VI), κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Το ISO EN 1661 αντικαθιστά το DIN 6923 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Ύψος (h1) | 6 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 14,2 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Πρότυπα | EN 1661 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 480 h |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ./Μέγ. τριβή | 0,09-0,14 µ |