Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα EN 1661, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)
EN 1661, χάλυβας 10 με νιφάδες ψευδαργ., ασημί
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΦΛΑΝΤΖ-EN1661-10-(ZFSHL)-M16
Αρ. είδους 453740316
EAN 4058794821857
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για την κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία χρειάζεται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι ως εξής:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720h*
Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Το ISO EN 1661 αντικαθιστά το DIN 6923 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M16 |
Ύψος (h1) | 16 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 34,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS24 |
Πρότυπα | EN 1661 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ./Μέγ. τριβή | 0,09-0,14 µ |