Κλέμα ELMO® χωρίς βίδες, Compact Plus
Σφιγκτήρας σύνδεσης χωρίς βίδα ELMO compact plus
ΚΛΕΜΑ ELMO ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ 3X(0,2-4,0SMM)
Αρ. είδους 05561173
EAN 4058794457551

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυλακωτή επιφάνεια για καλύτερο κράτημα και μεγαλύτερη άνεση του χρήστη
- Ανοίγματα δοκιμής για δοκιμαστικά τάσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για όλους τους τύπους χάλκινων καλωδίων (μονόκλωνα, πολύκλωνα και λεπτών συρμάτων). Λαμπτήρες, σκίαστρα, τέντες, ελεγκτές θυρών και πυλών, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, αντλίες, ηλεκτρικά συστήματα οχημάτων κ.λπ.
Αριθμός σκαλών | 3 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 20,5 x 18,5 x 10,5 mm |
Διατομή άκαμπτου σύρματος, ελάχ./μέγ. | 0,2-4 mm² |
Διατομή εύκαμπτου σύρματος, ελάχ./μέγ. | 0,34-4 mm² |
Ονομαστικό ρεύμα | 32 A |
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων | 11 mm |
Ονομαστική τάση | 450 V |
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος | 85 °C |
Αναγνώριση T κατά EN 60998 | T85 |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2 |
Υλικό περιβλήματος | Πολυανθρακικό |
Χρώμα | Διαφανές, Πορτοκαλί |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!