Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλέμα ELMO® χωρίς βίδες, μικρών διαστάσεων Για μονόκλωνους άκαμπτους χάλκινους αγωγούς

Συμπαγής σφιγκτήρας σύνδεσης ELMO
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΕΜΑ 8X(0,5-2,5SMM)

Αρ. είδους 05561128
EAN 4065746367103

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Με κάλυμμα με χρωματική κωδικοποίηση

  • Αυλακωτή επιφάνεια για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη και καλύτερο κράτημα

  • Θύρα δοκιμής για δοκιμαστικά τάσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός σκαλών

8 Stck(pcs)

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,5-2,5 mm²

Ονομαστικό ρεύμα

24 A

Μήκος απογύμνωσης καλωδίων

11 mm

Ονομαστική τάση

450 V/AC

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος

85 °C

Αναγνώριση T κατά EN 60998

T85

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2

Υλικό περιβλήματος

Πολυανθρακικό

Χρώμα

Διαφανές, Μαύρο

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μαχαίρι απογύμνωσης AM 280

ΓΥΜΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΜ.ΑΠΛΟ 8-28MM

Τα μαλακά ένθετα στον ιμάντα και στη λαβή εγγυώνται βέλτιστο κράτημα
x 1 Ποσότητα
Πολύμετρο Pro II LCD, δοκιμαστικό τάσης δύο ακίδων

ΔΙΠΟΛΙΚ.ΕΛΕΓΚ.ΤΑΣΗΣ PRO II LCD 1000V

Κατηγορία υπέρτασης CAT IV (1.000 V) - κατάλληλο για χρήση σε εργασίες τοποθέτησης και σέρβις, καθώς και για δοκιμές σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες