Σωλήνας περιτύλιξης ELMO®
Σπιράλ καλώδιο περιτύλιξης ELMO
ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ8ΜΜ
Αρ. είδους 0771000901
EAN 4038898843832
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Περιλαμβάνεται εργαλείο έλξης
- Η σπειροειδής κατασκευή επιτρέπει τις διακλαδώσεις σε οποιοδήποτε σημείο
- Επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν
Φύλλα δεδομένων(X)
Δέσιμο και προστασία καλωδίων στη βιομηχανία κατασκευής καλωδίων, στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρικού εξοπλισμού και την κατασκευή ερμαρίων διακοπτών και σχετικών συστημάτων
Χρώμα | Μαύρο |
Ονομαστική διάμετρος | 8 mm |
Μέγ. διάμετρος δέσμης | 10,0 mm |
Πάχος τοιχώματος | 0,8 mm |
Πλάτος ρόλου | 10,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 90 °C |
Συνθήκες ευφλεκτότητας | δοκιμάστηκε σύμφωνα με το UL94 |
Αναφλεξιμότητα | HB |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Μήκος | 100 m |