Μονάδα ασφαλούς τύλιξης καλωδίου EKA-S
Ασφαλές τύμπανο καλωδίων EKA-S
ΜΠΑΛΑΝ. ΠΑΡ. ΡΕΥΜAΤΟΣ 3X1,5MM-17M
Αρ. είδους 0774017
EAN 4056807647210
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής και άνετη εργασία
Το καλώδιο οδηγείται από αριστερά προς τα δεξιά καθώς τυλίγεται, οπότε εμποδίζεται ο σχηματισμός κόμπων. Η λειτουργία πέδησης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης εκτίναξης του καλωδίου σε περίπτωση ακούσιας απελευθέρωσης.
Προστασία από τη ρύπανση
Το ανθεκτικό, κλειστό πλαστικό περίβλημα προστατεύει το καλώδιο και το μηχανισμό περιτύλιξης από σκόνη και άλλους ρύπους.
Θερμικός ασφαλειοδιακόπτης που εμποδίζει την υπερφόρτωση
Ο μηχανισμός προστασίας ενεργοποιείται αν το καλώδιο δεν έχει τυλιχτεί επαρκώς και παράγεται θερμότητα λόγω διέλευσης μεγάλης ποσότητας ρεύματος.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή
Το στήριγμα εξασφαλίζει σταθερή τοποθέτηση σε ίσιες επιφάνειες.
Προστασία από ξένα στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 1 mm και από εκτίναξη νερού
Εάν ψεκαστεί νερό πάνω στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δεν υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση.
Περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Βραχίονας στερέωσης, πλήρης
- Με καλώδιο σύνδεσης 1,25 m, χωρίς φις
- Φις DEMKO (μόνο αρ. είδους 07740176)
Ο βαθμός προστασίας IP44 δεν θα είναι πλέον εγγυημένος εάν αντικατασταθεί το φις.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος καλωδίου (τυλιγμένο) | 17 m |
Τύπος καλωδίου | H07RN-F |
Μήκος καλωδίου (εξωτερικό) | 1,25 m |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 44 |
Ονομαστική τάση | 240 V/AC |
Ισχύς (με τυλιγμένο καλώδιο) | 1600 W |
Ισχύς (με ξετυλιγμένο καλώδιο) | 2400 W |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to 50 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 496 x 194 x 397 mm |
Τύπος υποδοχής σύνδεσης | Μία πρίζα με προστασία από την ηλεκτροπληξία 16 A, Τύπος F |