Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης ECOSLIDE Με ενσωματωμένο υδραυλικό αποσβεστήρα

Οδηγός πάτου συρταριού EcoSlide 30 kg
ΣΕΤ ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 30KG 500MM

Αρ. είδους 0684250261
EAN 4050641980281
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης ECOSLIDE Με ενσωματωμένο υδραυλικό αποσβεστήρα

Αρ. είδους 0684250261
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
  • Κλείνει το συρτάρι απαλά και αθόρυβα

  • Ρύθμιση ύψους +3,5 mm χωρίς εργαλεία

  • Δοκιμασμένο για 50.000 κύκλους

  • Συρόμενη συναρμολόγηση
Ανακοίνωση

Ο κατάλληλος σύνδεσμος ασφάλισης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά +3,5 mm χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος (NL)

500 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Απαλό κλείσιμο

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης (MET)

518 mm

Για πάχος πλευράς συρταριού, ελάχ./μέγ.

13-16 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπροστινή διάταξη ασφάλισης για EcoSlide

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Για τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια με άνοιγμα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες