Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης ECOSLIDE Με ενσωματωμένο υδραυλικό αποσβεστήρα

Οδηγός πάτου συρταριού EcoSlide 30 kg
ΣΕΤ ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 30KG 350MM

Αρ. είδους 0684250255

EAN 4050641980328

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης ECOSLIDE Με ενσωματωμένο υδραυλικό αποσβεστήρα

Αρ. είδους 0684250255
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
  • Κλείνει το συρτάρι απαλά και αθόρυβα

  • Ρύθμιση ύψους +3,5 mm χωρίς εργαλεία

  • Δοκιμασμένο για 50.000 κύκλους

  • Συρόμενη συναρμολόγηση
Ανακοίνωση

Ο κατάλληλος σύνδεσμος ασφάλισης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά +3,5 mm χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος (NL)

350 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Απαλό κλείσιμο

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης (MET)

368 mm

Για πάχος πλευράς συρταριού, ελάχ./μέγ.

13-16 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπροστινή διάταξη ασφάλισης για EcoSlide

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Για τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια με άνοιγμα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες