Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης ECOSLIDE Με ενσωματωμένο υδραυλικό αποσβεστήρα
Οδηγός πάτου συρταριού EcoSlide 30 kg
ΣΕΤ ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 30KG 300MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κλείνει το συρτάρι απαλά και αθόρυβα
- Ρύθμιση ύψους +3,5 mm χωρίς εργαλεία
- Δοκιμασμένο για 50.000 κύκλους
- Συρόμενη συναρμολόγηση
Ο κατάλληλος σύνδεσμος ασφάλισης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά +3,5 mm χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 300 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης (MET) | 318 mm |
Για πάχος πλευράς συρταριού, ελάχ./μέγ. | 13-16 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!