Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες μοριοσανίδας ECOFAST®

ECOFAST, επιψ. χάλ., μερ. σπείρ., φρεζ. κεφαλή Z
ΒΙΔΑ ECOFAST 4Χ30

Αρ. είδους 017114 30
EAN 4045989718757

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, κεφαλή PZ.

Κεφαλή φρέζας


  • Αυτόματη βύθιση σε όλα τα επενδεδυμένα και μη επενδεδυμένα φύλλα μοριοσανίδων, φύλλα ινοσανίδων μεσαίας πυκνότητας (MDF) και σε όλα τα άλλα ξύλα και ξύλινα υλικά

  • Δεν δημιουργεί ρωγμές στην επένδυση

  • Δεν δημιουργεί ρωγμές ή διαχωρισμό του υλικού κατά το βίδωμα στα άκρα


Λεπτός άξονας


Ο λεπτός άξονας επιτρέπει απευθείας σύνδεση χωρίς διάκενα.



Σπείρωμα και άκρο 25°


  • Εύκολο βίδωμα χάρη στο κοφτερό σπείρωμα με αντιτριβική επικάλυψη

  • Απόλυτη ακρίβεια τοποθέτησης σε σκληρές επιφάνειες όπως επενδεδυμένες και αδιάβροχες μοριοσανίδες και σε όλους τους τύπους ξύλου, υλικών από ξύλο και ινοσανίδων μέτριας πυκνότητας (MDF).
Ανακοίνωση

Προϊόν ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

30 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

18 mm

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,0 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες