Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδηγός ράουλου μερικού ανοίγματος

Οδηγός ράουλου μερικού ανοίγματος
ΟΔΗΓΟΣ ECO SUDE ΜΕΡ.ΑΝΟΙΓ 800ΜM

Αρ. είδους F080074286
EAN 4048539455003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδηγός ράουλου μερικού ανοίγματος

Αρ. είδους F080074286
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
Υπερκείμενη τοποθέτηση

Παράλληλος, αυτοκλεινόμενος από 60 mm


Ασφαλές κλείσιμο συρταριού



Διάκενο άκρου


Οι ράγες του συρταριού ευθυγραμμίζονται ακριβώς με τη βάση



Οι κεφαλές των βιδών δεν προεξέχουν μέσα στη ράγα του ντουλαπιού


Ασφαλής κίνηση των ράουλων



Διπλό στοπ


Ασφαλές σταμάτημα κατά το άνοιγμα

Η φέρουσα ικανότητα αντιπροσωπεύει φορτίο δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68858 σε ονομαστικό μήκος 500 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

800 mm

Χρώμα

Κρεμ RAL 9001

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Από 60 mm, παράλληλο αυτόματο κλείσιμο

Υλικό

Χάλυβας

Σχεδίαση

Συσκευασμένα σε ζεύγη

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

800 mm

Απώλεια επέκτασης σε κατάσταση κλειδώματος

136 mm

Απώλεια προέκτασης

153 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες