Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδηγός ράουλου μερικού ανοίγματος

Οδηγός ράουλου μερικού ανοίγματος
ΟΔΗΓΟΣ ECO-SLIDE ΚΑΦΕ 350ΜΜ

Αρ. είδους F080073990
EAN 4058794795615

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδηγός ράουλου μερικού ανοίγματος

Αρ. είδους F080073990
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
Υπερκείμενη τοποθέτηση

Παράλληλος, αυτοκλεινόμενος από 60 mm


Ασφαλές κλείσιμο συρταριού



Διάκενο άκρου


Οι ράγες του συρταριού ευθυγραμμίζονται ακριβώς με τη βάση



Οι κεφαλές των βιδών δεν προεξέχουν μέσα στη ράγα του ντουλαπιού


Ασφαλής κίνηση των ράουλων



Διπλό στοπ


Ασφαλές σταμάτημα κατά το άνοιγμα

Η φέρουσα ικανότητα αντιπροσωπεύει φορτίο δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68858 σε ονομαστικό μήκος 500 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

350 mm

Χρώμα

Καφέ σέπια RAL 8014

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Από 60 mm, παράλληλο αυτόματο κλείσιμο

Υλικό

Χάλυβας

Σχεδίαση

Χύδην

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

350 mm

Απώλεια επέκτασης σε κατάσταση κλειδώματος

73 mm

Απώλεια προέκτασης

90 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες