Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συστήματα έλξης Κυλιόμενος οδηγός

Κλιπ συρόμενου οδηγού για T30C Emuca GUIA
ΟΔΗΓΟΣ ECO-SLIDE ΛΕΥΚΟΣ 300ΜΜ

Αρ. είδους 9501003766

EAN 4065746455640

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συστήματα έλξης Κυλιόμενος οδηγός

Αρ. είδους 9501003766
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
Βιδωτός

Θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα οδηγών ολίσθησης από χάλυβα, οι οποίοι έχουν υψηλή ποιότητα και προσφέρουν βέλτιστη απόδοση. Διατίθενται με δυνατότητα πλήρους ή μερικής εξαγωγής και μπορούν να συμπεριλάβουν έμβολο για μαλακό κλείσιμο.




  • Οι μαύροι οδηγοί ολίσθησης (14) έχουν χρώμα RAL 9005, οι λευκοί (12) RAL 9001 και οι αλουμινένιοι οδηγοί έχουν χρώμα RAL 9022.

  • Οι οδηγοί ολίσθησης παρέχονται ως σετ.

  • Αυτόματο κλείσιμο.

  • Φέρουσα ικανότητα έως 20 kg ανά σετ.

  • Για τοποθέτηση οδηγού ολίσθησης με βίδα ευρωπαϊκού τύπου σε οπή Ø 5: Βίδα με επίπεδη κεφαλή Ø 6,2 x 11.

  • Για στερέωση οδηγού ολίσθησης χωρίς διάτρηση: Βίδα με επίπεδη κεφαλή Ø 3,5 x 16.

  • Δείτε την έκδοση απευθείας τοποθέτησης με ωτία στερέωσης Ø 8 ή Ø 10.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

300 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

20 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Με αυτόματο κλείσιμο

Τύπος απόσπασης

Μερική προέκταση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες