Περιστρεφόμενος τροχίσκος μηχανημάτων Σκληρό υλικό ECO με διάταξη ασφάλισης
Περιστρ. τροχίσκος μηχανημ. ECO με διάτ. ασφάλισης
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜ. ΡΟΔΑ ECO ΜΕ ΦΡΕΝΟ D50-50KG
Αρ. είδους 0683568789
EAN 4061975638656
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το περίβλημα, η διάταξη ασφάλισης και το βιδωτό έλασμα είναι επιψευδαργυρωμένα και κατασκευάζονται από συμπαγή χάλυβα βιομηχανικού τύπου
- Ο τροχός κατασκευάζεται από πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Το σκληρό πέλμα εξασφαλίζει βέλτιστη δυνατότητα ελιγμών πάνω σε όλα τα μαλακά και στιβαρά δάπεδα
- Το φρένο τροχού διατηρεί με ασφαλή τρόπο τα έπιπλα και τις συσκευές στην επιθυμητή θέση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για το σπίτι, το γραφείο, το συνεργείο, το εργοστάσιο
![]() | |
Διάμετρος ρολού (D) | 50 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 50 kg |
Ύψος (H) | 72 mm |
Πλάτος ρολού (L) | 20 mm |
Μέγεθος πλάκας (A x B) | 50 x 50 mm |
Βάθος οπής μπουλονιού (R) | 25 mm |
Απόσταση οπής (a) | 35 mm |
Απόσταση οπής 2 (b) | 35 mm |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (c) | 6 mm |
Έκδοση πέλματος | Σκληρά |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Διάμετρος οπής | 6 mm |