Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίδι ECO με τροχό σύσφιξης

Κοπίδι ECO με τροχό ασφάλισης
ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦ.ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ Η18ΜΜ L155MM

Αρ. είδους 071566 045

EAN 4045989863808

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίδι ECO με τροχό σύσφιξης

Αρ. είδους 071566 045
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
Αδιαβάθμητα μεταβαλλόμενο κλείδωμα της λεπίδας μέσω του τροχού σύσφιξης
  • Εργονομική λαβή υψηλής ποιότητας

  • Σύσφιγξη λεπίδας με ανθεκτική βίδα σύσφιγξης

  • Ολίσθηση με μεταλλικό ένθετο καρυδάκι για μεγάλη διάρκεια ζωής του σπειρώματος

  • Αφαιρούμενο πώμα άκρου με εγκοπή για ασφαλή σύμπτυξη της λεπίδας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος λεπίδας

18 mm

Μήκος

155 mm

Υλικό λαβής

ABS - Ακρυλονιτριλοβουταδιενικό στυρένιο

Περιλαμβάνεται το Κοπίδι ECO με τροχό σύσφιξης:
1 x
Αποσπώμενη λεπίδα

ΛΑΜΕΣ Γ.ΚΟΠΙΔΙ EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡΕΣ18MM

Περιγραφή:
Πλάτος λεπίδας: 18 mm
Εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα για κοπή ακριβείας ακόμη και πολύ λεπτών λωρίδων. Ιδανική για χαρτιά, μεμβράνες και λεπτά υλικά
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες