Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αεροπνευματικός συμπιεστής σούστας ECO 1200

Αεροπνευματικός συμπιεστής σούστας Maximus 1200
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤHΡ ΑΕΡ1200ECO 1,2TON

Αρ. είδους 1952003790

EAN 4056807822174

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αεροπνευματικός συμπιεστής σούστας ECO 1200

Αρ. είδους 1952003790
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
Συμπιεστής με σταθερή σούστα για σπειροειδή ελατήρια σε επιβατικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένης σιαγόνας σύσφιγξης Ø105-185 mm.

Βέλτιστη ρύθμιση


Οι δυο επάνω σιαγόνες αρπάγης με την αδιαβάθμητη ρύθμιση μπορούν να προσαρμοστούν στην απαιτούμενη διάμετρο των σπειρών. Το αυτόματο σύστημα εξομάλυνσης εξασφαλίζει επίσης βέλτιστη προσαρμογή στο σχήμα της σούστας οχήματος. Μπορείτε να σφίξετε με ασφάλεια ακόμα και τα κωνικά ελατήρια ή τα ελατήρια τύπου μπανάνας.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά


Η παρεχόμενη σιαγόνα σύσφιξης καλύπτει μεγάλο μέρος των εφαρμογών. Αντιπροσωπεύει την πιο κοινή σιαγόνα σύσφιξης στη σειρά. Διατίθενται προαιρετικά περαιτέρω σιαγόνες σύσφιγξης.



Ασφαλής


Η συσκευή διαθέτει προστατευτικό κλωβό. Μια βαλβίδα ασφαλείας αποτρέπει επίσης την εργασία με ανοικτό κλωβό. Ο πνευματικός κύλινδρος διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας, οι οποίες διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση αιφνίδιας πτώσης της πίεσης, η σούστα παραμένει καλά τεντωμένη.



Τάξη στον χώρο εργασίας


Ένα πρακτικό ράφι και δύο πλευρικοί αποθηκευτικοί χώροι για σιαγόνες σύσφιγξης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δύναμη εφελκυσμού

12000 N

Μήκος

1400 mm

Πίεση λειτουργίας

6 bar

Μέγ. ύψος φόρτωσης

1200 kg

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

61000,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μέγγενη σύσφιγξης για σωλήνα τάμπερ

BLOCKVCE-F.SCKABSORB-40-60MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες