Ένθετο κατσαβιδιού σφαιρικής κεφαλής
Μύτη κατσαβιδιού με σφαιρική κεφαλή
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘ.ΚΑΤΣΑΒ.ΕΛΑΙΟΛEΚΑΝ.5ΚΥΛ DIESEL
Αρ. είδους 1952000294
EAN 4000896016303
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή
- Ειδικές χαλύβδινες λεπίδες
- Για λεκάνες συλλογής λαδιού σε πετρελαιοκινητήρες 5 κυλίνδρων Transporter T4, AUDI TT, από το 1999
- Τετράγωνη υποδοχή 10 = 3/8"
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 200 mm |
Μήκος 2 | 227 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 5 mm |
Διάμετρος | 19 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 118,000 g |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |