Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα Eργασίας με Τιράντες Eclisse

Φόρμα εργασίας με τιράντες ECLISSE
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ECLISSE XL

Αρ. είδους 9501008061

EAN 4062856839032

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φόρμα Eργασίας με Τιράντες Eclisse

Αρ. είδους 9501008061
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
Καθημερινή φόρμα εργασίας με τιράντες σε πρακτικό σχεδιασμό με πολλές τσέπες, για μέγιστη άνεση κατά την καθημερινή χρήση.
  • Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με πόρπες τύπου μπαγιονέτας

  • Θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση στο στήθος, τσέπη με πλαστικό φερμουάρ και τσέπη με αυτοπρόσφυση στο στήθος

  • Λάστιχο στη μέση

  • Κλείσιμο στο πλάι με πλαστικό φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες

  • 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση

  • 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Θήκη για χάρακα στον δεξιό μηρό

  • Θήκες για επιγονατίδες

  • 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες