Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα Eργασίας με Τιράντες Eclisse

Φόρμα εργασίας με τιράντες ECLISSE
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ECLISSE M

Αρ. είδους 9501008059
EAN 4062856839025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φόρμα Eργασίας με Τιράντες Eclisse

Αρ. είδους 9501008059
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
Καθημερινή φόρμα εργασίας με τιράντες σε πρακτικό σχεδιασμό με πολλές τσέπες, για μέγιστη άνεση κατά την καθημερινή χρήση.
  • Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με πόρπες τύπου μπαγιονέτας

  • Θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση στο στήθος, τσέπη με πλαστικό φερμουάρ και τσέπη με αυτοπρόσφυση στο στήθος

  • Λάστιχο στη μέση

  • Κλείσιμο στο πλάι με πλαστικό φερμουάρ

  • 2 πλαϊνές τσέπες

  • 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση

  • 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό

  • Θήκη για χάρακα στον δεξιό μηρό

  • Θήκες για επιγονατίδες

  • 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση

  • Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

M

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες