Φόρμα Eργασίας με Τιράντες Eclisse
Φόρμα εργασίας με τιράντες ECLISSE
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ECLISSE L
Αρ. είδους 9501008060
EAN 4062856839049
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με πόρπες τύπου μπαγιονέτας
- Θήκη κινητού τηλεφώνου με αυτοπρόσφυση στο στήθος, τσέπη με πλαστικό φερμουάρ και τσέπη με αυτοπρόσφυση στο στήθος
- Λάστιχο στη μέση
- Κλείσιμο στο πλάι με πλαστικό φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες
- 2 πλαϊνές τσέπες με αυτοπρόσφυση
- 2 τσέπες με αυτοπρόσφυση στον αριστερό μηρό
- Θήκη για χάρακα στον δεξιό μηρό
- Θήκες για επιγονατίδες
- 2 πίσω τσέπες τύπου Bellows (εκτεινόμενες) με αυτοπρόσφυση
- Σύμφωνα με το EN ISO 13688 (ελεγμένο ως προς την προστασία από επιφανειακές μηχανικές φθορές)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |