Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4") με χιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα, δακτυλιοειδή ασφάλεια και μόνιμο μαγνήτη

Θήκη γεν. χρήσ. E 6.3 (1/4) ανοξείδ. χαλ. μαγνητ.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 50ΜΜ

Αρ. είδους 0614176754

EAN 4045727095744

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4") με χιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα, δακτυλιοειδή ασφάλεια και μόνιμο μαγνήτη

Αρ. είδους 0614176754
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
Οδήγηση

E 6.3 (1/4 ίντσας)

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L)

50 mm

Διάμετρος (D)

9,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες