Γάντια προστασίας E-100
Γάντι προστασίας ECOLINE E-100
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ E-100 B N.8
Αρ. είδους 0899401208
EAN 4062856834747



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επικάλυψη από φυσικό, στιβαρό λάτεξ ανθεκτικό στην τριβή με καλή ξηρή και υγρή πρόσφυση
Καλές ιδιότητες προστασίας από κοψίματα και από τη θερμότητα
- Βραχυπρόθεσμη προστασία σε θερμοκρασίες έως 250 °C
- Επίπεδο προστασίας από τα κοψίματα B
Το ύφασμα της επένδυσης συμβάλλει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών
Συσκευασία 100% χωρίς πλαστικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για εργασίες κηπουρικής και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, μεταξύ άλλων εφαρμογών. Για γενική χρήση σε μηχανολογικές εργασίες, εργασίες συναρμολόγησης και δραστηριότητες σε άλλους κλάδους, για εργασίες με χαμηλές απαιτήσεις προστασίας από τα κοψίματα, όπως εργασίες συσκευασίας, συντήρησης, σέρβις και εργασίες με θερμαινόμενα αντικείμενα
Μέγεθος | 8 |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | Πολυεστέρας/βαμβάκι |
Επικάλυψη υλικού | Φυσικό καουτσούκ με πτυχωτό φινίρισμα |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 388, EN 407 |
Κατηγορία | II |