Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια προστασίας E-100

Γάντι προστασίας ECOLINE E-100
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ E-100 B N.11

Αρ. είδους 0899401211

EAN 4062856834754

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια προστασίας E-100

Αρ. είδους 0899401211

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γάντια γενικής χρήσης που συνδυάζουν την οικολογική συμπεριφορά με τις εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

Επικάλυψη από φυσικό, στιβαρό λάτεξ ανθεκτικό στην τριβή με καλή ξηρή και υγρή πρόσφυση



Καλές ιδιότητες προστασίας από κοψίματα και από τη θερμότητα


  • Βραχυπρόθεσμη προστασία σε θερμοκρασίες έως 250 °C

  • Επίπεδο προστασίας από τα κοψίματα B


Το ύφασμα της επένδυσης συμβάλλει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών



Συσκευασία 100% χωρίς πλαστικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για εργασίες κηπουρικής και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, μεταξύ άλλων εφαρμογών. Για γενική χρήση σε μηχανολογικές εργασίες, εργασίες συναρμολόγησης και δραστηριότητες σε άλλους κλάδους, για εργασίες με χαμηλές απαιτήσεις προστασίας από τα κοψίματα, όπως εργασίες συσκευασίας, συντήρησης, σέρβις και εργασίες με θερμαινόμενα αντικείμενα

Μέγεθος

11

Μετρητής

13

Υλικό της επένδυσης

Πολυεστέρας/βαμβάκι

Επικάλυψη υλικού

Φυσικό καουτσούκ με πτυχωτό φινίρισμα

Πρότυπα

ISO 21420, EN 388, EN 407

Κατηγορία

II

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες