Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι με μερικώς εξαγωνικό στέλεχος και θολωτή κεφαλή

Θολ. κεφ., επιψ. χάλ., μερικώς εξαγ.στέλ., ανοικτή
(EΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΕΞΑΓΩΝΟ .Μ10

Αρ. είδους 094830610
EAN 4045989570287

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι με μερικώς εξαγωνικό στέλεχος και θολωτή κεφαλή

Αρ. είδους 094830610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Υλικό: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εξαιρετικό κλείδωμα κατά της περιστροφής

  • Για χρήση σε εξαρτήματα με επικάλυψη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Μήκος (l1)

24 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

16,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,1 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,8-4 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

29400 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

3400 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

35 Nm

Λεπτομέρεια στελέχους

Με τμηματικό εξαγωνικό στέλεχος

Τύπος κεφαλής

Ημισφαιρική κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες