Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro, μαλακό κλείσιμο Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος
Dynapro, μαλακό κλείσιμο, πλήρους ανοίγματος, υγρό
ΣΕΤ ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DYNAPRO 40KG SCL 450MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλήρως εκτεινόμενος μηχανισμός συγχρονισμένης ολίσθησης
- Ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 70 kg
Προαιρετική μονάδα Tipmatic
- Σύστημα μηχανικού ανοίγματος για προσόψεις χωρίς λαβές
- Συναρμολόγηση της μονάδας Tipmatic χωρίς εργαλεία για λειτουργία Tipmatic μαλακού κλεισίματος
- Μία μονάδα για όλα τα ονομαστική μήκη και τις κατηγορίες βάρους
- Ρύθμιση της δύναμης εξώθησης σε 3 στάδια
- Μεγάλο εύρος ενεργοποίησης μέσω ράβδου συγχρονισμού
Μονάδα Tipmatic κατάλληλη από NL 270 mm
Οικολογική συσκευασία για τη μονάδα συσκευασίας PU 15/20. Ένα κιβώτιο με αριστερούς μηχανισμούς ολίσθησης 15/20 και ένα κιβώτιο με δεξιούς μηχανισμούς 15/20 παραδίδονται ως σετ.

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 450 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 40 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Υπόμνημα | |||||
HV | Ρύθμιση ύψους | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | NV | Ρύθμιση κλίσης |
KB | Πλάτος ντουλαπιού | LWS | Καθαρό πλάτος συρταριού | S | Πλευρικό τοίχωμα ντουλαπιού |
KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | SKL | Μήκος συρταριού |
L | Μήκος | NL | Ονομαστικό μήκος | SV | Πλευρική ρύθμιση |
SC | Μαλακό κλείσιμο | TMSC | Μαλακό κλείσιμο Tipmatic |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!