Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro με μαλακό κλείσιμο, 70 kg
Dynapro με μαλακό κλείσιμο, πλ. έκ., 70 kg
DYNAPRO 40KG SOFT-CLOSE 0700MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αθόρυβη λειτουργία, χωρίς τριβή
Χάρη στους πλήρως συγχρονισμένους οδηγούς
Ευχρηστία και ακρίβεια απόδοσης
Χάρη στα ανθεκτικά στην τριβή πλαστικά ράουλα
Υψηλή πλευρική ευστάθεια
Χάρη στις πλατιές ράγες οδηγούς
Ελάχιστες δυνάμεις απομάκρυνσης
Κατάλληλο και για μικρά συρτάρια
Προφίλ στενού διάκενου
Χάρη στο ενσωματωμένο μπροστινό υποστήριγμα
Ο κατάλληλος σύνδεσμος ασφάλισης και ο προσαρμογέας ρύθμισης επιτρέπουν ρύθμιση σε τρεις ή δύο διαστάσεις.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 700 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 50 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!