Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Dynamic AF 10W40

Λάδι μηχανής Dynamic AF 10W-40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-DYNAMIC AF 10W-40 20L

Αρ. είδους 0897710403

EAN 4056807731674

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Dynamic AF 10W40

Αρ. είδους 0897710403
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
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) κορυφαίας τεχνολογίας για σύγχρονους κινητήρες Diesel
Τα ειδικά πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας και το χαμηλό ιξώδες εξασφαλίζει:
  • την απόλυτη λίπανση του κινητήρα στην εκκίνηση

  • την συνεχή λειτουργία του ακόμα και σε ακραίες συνθήκες

  • την προστασία του από κάθε είδους φθορά, επικαθίσεις, γυάλισμα χιτωνίων, οικονομία καυσίμου και συντήρησης


Ιδανικό για σύγχρονους κινητήρες Euro IV (χωρίς απαίτηση λιπαντικών Low Saps) Euro II-III και μικτούς στόλους επιχειρήσεων

Για μεγάλα διαστήματα αλλαγών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4

  • API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL

  • MB 228.3/229.1

  • MAN Μ3275

  • Volvo VDS-3

  • MTU Oil Type 2

  • Mack EO-M Plus

  • Renault RLD-2

  • CAT ECF-1

Περιεχόμενα

20 l

Τύπος λαδιού

Εν μέρει συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

10W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA E7, ACEA B4, ACEA A3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API CI-4, API SL/CF, ACEA E7, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 228,3, MB 229,1, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, MTU τύπου 2, Renault RLD-2, Cummins 20071 / 20072, Cummins 20076, Cummins 20077, Cummins 20078

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,876 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C, ASTM D-1298

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες