Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Dynamic AF 10W40

Λάδι μηχανής Dynamic AF 10W-40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-DYNAMIC AF 10W-40 208L

Αρ. είδους 0897710405
EAN 4056807731681

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) κορυφαίας τεχνολογίας για σύγχρονους κινητήρες Diesel
Τα ειδικά πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας και το χαμηλό ιξώδες εξασφαλίζει:
  • την απόλυτη λίπανση του κινητήρα στην εκκίνηση

  • την συνεχή λειτουργία του ακόμα και σε ακραίες συνθήκες

  • την προστασία του από κάθε είδους φθορά, επικαθίσεις, γυάλισμα χιτωνίων, οικονομία καυσίμου και συντήρησης


Ιδανικό για σύγχρονους κινητήρες Euro IV (χωρίς απαίτηση λιπαντικών Low Saps) Euro II-III και μικτούς στόλους επιχειρήσεων

Για μεγάλα διαστήματα αλλαγών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4

  • API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL

  • MB 228.3/229.1

  • MAN Μ3275

  • Volvo VDS-3

  • MTU Oil Type 2

  • Mack EO-M Plus

  • Renault RLD-2

  • CAT ECF-1

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Εν μέρει συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

10W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA E7, ACEA B4, ACEA A3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API CI-4, API SL/CF, ACEA E7, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 228,3, MB 229,1, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, MTU τύπου 2, Renault RLD-2, Cummins 20071 / 20072, Cummins 20076, Cummins 20077, Cummins 20078

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,876 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C, ASTM D-1298

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες