Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδηγός πάτου συρταριού Dynamic, άλλα

Οδηγός πάτου συρταριού Dynamic, άλλα
ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΑΝ40KG SOFT-CLOSE450MM
DYNAMIC

Αρ. είδους F089125019

EAN 9007181000707

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδηγός πάτου συρταριού Dynamic, άλλα

Αρ. είδους F089125019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

450 mm

Κατάλληλο για βάθος συρταριού

440 mm

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

450 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες