Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντι πλυσίματος Duo

Γάντι πλυσίματος από ανακυκλωμένο νήμα
ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΓΚΡΙ-280X190MM

Αρ. είδους 0899710022

EAN 4099618058158

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντι πλυσίματος Duo

Αρ. είδους 0899710022
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
Το γάντι πλυσίματος κατασκευάζεται κατά 100% από πολυεστέρα, ο οποίος προέρχεται από ανακυκλωμένο νήμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%

Το ιδανικό γάντι πλυσίματος για επαγγελματίες χρήστες, δημιουργούς νέων τάσεων και για ανθρώπους που αναζητούν τρόπους να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο



Κάθε όψη είναι σχεδιασμένη για διαφορετικό σκοπό και εξασφαλίζει την αποτελεσματική απορρόφηση του νερού και της βρομιάς


  • Η όψη με τις μακριές ίνες είναι ιδανική για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών. Οι ίνες απορροφούν αποτελεσματικά το νερό και τη βρομιά χωρίς να προκαλούν ζημιά στη βαμμένη επιφάνεια.

  • Η όψη με το κοντό πέλος είναι κατασκευασμένη από λεπτές υφασμένες ίνες και εξασφαλίζει εξαιρετικό καθαρισμό τόσο σε λείες όσο και σε ανάγλυφες επιφάνειες από βαμμένα υλικά ή από πλαστικό και γυαλί.


Το γάντι πλυσίματος διαθέτει ελαστικοποιημένη μανσέτα και ενίσχυση γεφύρωσης στα δάχτυλα, που το κάνει πολύ ασφαλές και άνετο στη χρήση. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης του χεριού κατά τη διάρκεια της εργασίας και επιτρέπει την εκτέλεση του καθαρισμού με αποτελεσματικότερο τρόπο.



Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για πλύσιμο οχημάτων με το χέρι σε υπαίθριες εγκαταστάσεις φροντίδας αυτοκινήτων και για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. σε τρέιλερ και κλειστά ημιφορτηγά.

Οδηγίες

Όψη με μακρύ πέλος: Πάχος περίπου 18 mm, ανοιχτό γκρι, με μακρύτερες λευκές ίνες


Τα περίπου 200.000 μέτρα ινών σε μια επιφάνεια πλυσίματος 15 x 23 cm εξασφαλίζουν τέλεια απορρόφηση και απομάκρυνση του νερού. Οι μακριές ίνες φτάνουν εύκολα σε όλες τις χαμηλές και δυσπρόσιτες περιοχές. Το πολύ λεπτό νήμα έχει ειδική ύφανση για ευαίσθητες βαμμένες επιφάνειες.



Όψη με κοντό πέλος: Πάχος περίπου 10 mm, σκούρο γκρι, με σφιχτή ύφανση


Οι περίπου 9,5 εκατομμύρια εξαιρετικά λεπτές ίνες με σφιχτή ύφανση σε μια επιφάνεια πλυσίματος 15 x 23 cm εξασφαλίζουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα καθαρισμού τόσο σε λείες όσο και σε ανάγλυφες επιφάνειες από βαμμένα υλικά ή από πλαστικό και γυαλί.

Υλικό

Πολυεστερική ίνα

Χρώμα

Γκρι Μελανζέ

Μήκος x πλάτος

280 x 190 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες