Γαλότσα ασφαλείας Dunlop S5
Μποτάκια Wellington, S5 Dunlop
ΛΑΣΤ.ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦ.DUN S5 ΚΙΤΡΙΝΗ Ν.46
Αρ. είδους M423008046
EAN 8713197301370











Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτικές γαλότσες από PVC
- Χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων, χαλύβδινη ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα PVC SRA
- Αντοχή σε ειδικά λάδια/γράσα, απολυμαντικά, χημικά, άνετο πλάτος 11 (πλατύ σχέδιο)
- Ύψος ανοίγματος 35 cm
- Περίπου 1.190 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγεθος | 46 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | PVC |
Κατηγορία ασφαλείας | S5 |
Πρότυπα | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRA |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Ύψος άξονα | 35 cm |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 11 |