Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Druckfix

Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμ. αέρα, Druckfix
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓ.DRUCKFIX 600ML

Αρ. είδους 0703891600

EAN 4052703473984

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Druckfix

Αρ. είδους 0703891600
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
Ισχυρό και ελαφρύ πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για τη εφαρμογή προϊόντων σε σακούλες. Ιδανικό προϊόν για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά με υψηλό ή χαμηλό ιξώδες.

Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις και εργονομικό σχήμα



Περιστρεφόμενος ρυθμιστής πίεσης στη λαβή για αργή και γρήγορη εξώθηση


Πρόσθετη μικρορρύθμιση της ταχύτητας ροής μέσω της σκανδάλης.



Ελευθερία δυνατότητα κίνησης


Πεταλούδα στη βαλβίδα ταχείας άντλησης



Πλήρως κλειστό περίβλημα


Καλύτερη προστασία των εξαρτημάτων, π.χ. του αγωγού παροχής αέρα και εύκολος καθαρισμός.

Ανακοίνωση

Η μέση κατανάλωση στα πιστόλια πεπιεσμένου αέρα είναι περίπου 7,2 λίτρα/λεπτό. Προσοχή: Η μέγιστη πίεση για την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών είναι 6 bar.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλη για

Σακούλα 300/600 ml

Ικανότητα παροχής

7,2 l/min

Μήκος

445 mm

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Βάρος μηχανήματος

0,95 kg

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

10 bar

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός με θηλυκό σπείρωμα

ΑΡΣ.ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜ.ΜΕ ΘΗΛ.ΡΑΚΟΡ 1/4
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βιδωτό πώμα Για πιστόλι εφαρμογής

ΒΙΔΩΤΗ ΤΑΠΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 600ML

Κατάλληλο για Airquick, Druckfix, Pressfix και Juniorfix