Γάντια προστασίας , Driver-Combi
Γάντια προστασίας, Driver Combi
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ DRIVER-COMBI N.8
Αρ. είδους 5350000508
EAN 4056807050591
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική εφαρμογή, μεγάλη άνεση
Παλάμες κατασκευασμένες από μη αποψιλωμένο δέρμα βούβαλου
Πίσω πλευρά κατασκευασμένη από διαχωρισμένο δέρμα βούβαλου
- Καλή συγκράτηση
παλάμης χωρίς επένδυση
Πάχος δέρματος: 0,8-1,0 mm
Ελαστική ζώνη στην πίσω πλευρά της παλάμης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τους κλάδους δασοκομίας, κηπουρικής και αγροκαλλιεργειών, ξυλείας, κατασκευών και οδοποιίας, για τη βιομηχανία χάλυβα και τη βαριά βιομηχανία, για αποθήκες και κέντρα εφοδιασμού, για επαγγελματίες οδηγούς και μεταφορές εμπορευμάτων.
Μέγεθος | 8 |
Υλικό | Δέρμα βούβαλου |
Πάχος υλικού | 0,9 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,1 mm |
Πρότυπα | EN 388, EN 420 |
Κατηγορία | II |