Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποιητικό Dichtfix

Στεγανοποιητικό DICHTFIX
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΜΑΥΡΗ 310ML

Αρ. είδους 0893226

EAN 4045989564774

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποιητικό Dichtfix

Αρ. είδους 0893226
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
Ψεκαζόμενο στεγανοποιητικό με βάση πολυμερή MS για την αποκατάσταση της αρχικής υφής σε εργασίες επισκευής μετά από ατυχήματα

Πολύ μεγάλο εύρος προσκόλλησης


Προσκολλάται σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών, ακόμα και χωρίς αστάρωμα.



Υψηλή σκληρότητα Shore A


Το υλικό είναι ανθεκτικό στα μηχανικά φορτία.



Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και επιμήκυνση διάτμησης


Η ραφή επίσης αντέχει σε ισχυρότερες κινήσεις/επιμηκύνσεις.



Σταθερό στην ακτινοβολία UV


Εξαιρετική συμπεριφορά όσον αφορά τη γήρανση, ακόμη και όταν οι ραφές δεν είναι βαμμένες.



Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις

Ανακοίνωση
  • Δεν προσκολλάται σε PP/PE/PTFE

  • Το στεγανοποιητικό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νωπά, μη σκληρυμένα υλικά PU

  • Σε περίπτωση βαφής του προϊόντος με μεταλλικές βαφές, πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι αδρανοποίησης

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις ραφών ισχυρής προσκόλλησης και για την αποκατάσταση της αρχικής δομής σε εργασίες επισκευής μετά από ατυχήματα, π.χ. στον χώρο του κινητήρα, στον χώρο αποσκευών, σε υποπλαίσια, στους θόλους των τροχών και σε όλες τις επικαλυπτόμενες ραφές σύνδεσης.

Οδηγίες
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες

  • Χρήση με πιστόλια φυσιγγίου ή με πνευματικά πιστόλια. Οι απαιτούμενες υφές και τα πάχη επικάλυψης εξαρτώνται από την απόσταση από το αντικείμενο ή μέσω της πίεσης του αέρα.

  • Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Μεικτό πολυμερές POP

Χρώμα

Μαύρο

Πυκνότητα/συνθήκες

1,48 g/cm³ / στους 23°C, σχετική υγρασία 50%

Σκληρότητα Shore A

40

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες

25 min / σύμφωνα με το DIN 50014

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 80 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

15 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 25°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς ισοκυανικό

Ναι

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

3 mm/d

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

25 min

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αστάρι Rust Stop Quattro

ΑΣΤΑΡ.ΑΝΤ.ΠΡ.ROST-STOP QUATTRO 400ML

Αστάρι γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος εφαρμογών, στεγνώνει γρήγορα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες