Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περίβλημα θηλυκής επαφής, σειρά Deutsch DT Ποιότητα OEM

Περίβλημα θηλυκής επαφής Deutsch DT
ΠΡΙΖΑ ΘΗΛ.PIN 2ΘΕΣΕΩΝ DEUTSCH-DT

Αρ. είδους 055520021
EAN 4058794039672
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
Για κατασκευαστικά και αγροτικά μηχανήματα (π.χ. Claas, Caterpillar)

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

2 Stck(pcs)

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Μέγ. ρεύμα

13 A

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Υλικό

Θερμοπλαστικό

Χρώμα

Γκρι

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

DT06-2S

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στεγανοποιητικά στοπ, σειρά Deutsch DT

ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ DEUTSCH-DT D3MM

x 100 Ποσότητα
Σφιγκτήρας wedgelock για περίβλημα θηλυκής επαφής, σειρά Deutsch DT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΙΖΑΣ ΘΗΛ.PIN 2Θ DEUTSCH-DT

x 10 Ποσότητα
Θηλυκή επαφή Solid, σειρά Deutsch DT Μη μονωμένο

ΘΗΛ.ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ DEUTSCH-DT (0,5-1,3SMM)

x 100 Ποσότητα
Εξολκέας

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

ZEBRA
Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες