Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περίβλημα ακίδων, σειρά Deutsch DT Ποιότητα OEM

Κουτί πρίζας Deutsch DT
ΠΡΙΖΑ ΑΡΣ.PIN 2ΘΕΣΕΩΝ DEUTSCH-DT

Αρ. είδους 055520020
EAN 4058794035261
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
Για κατασκευαστικά και αγροτικά μηχανήματα (π.χ. Claas, Caterpillar)

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

2 Stck(pcs)

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Μέγ. ρεύμα

13 A

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Υλικό

Θερμοπλαστικό

Χρώμα

Γκρι

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

DT04-2P

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στεγανοποιητικά στοπ, σειρά Deutsch DT

ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ DEUTSCH-DT D3MM

x 100 Ποσότητα
Σφιγκτήρας wedgelock για περίβλημα ακίδων, σειρά Deutsch DT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΙΖΑΣ ΑΡΣ.PIN 2Θ DEUTSCH-DT

x 10 Ποσότητα
Ακίδα επαφής Solid Μη μονωμένο

ΑΡΣ.ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ DEUTSCH-DT (0,5-1,3SMM)

x 100 Ποσότητα
Εξολκέας

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες