Περίβλημα θηλυκής επαφής, σειρά Deutsch DT Ποιότητα OEM
Περίβλημα θηλυκής επαφής Deutsch DT
ΠΡΙΖΑ ΘΗΛ.PIN 12ΘΕΣΕΩΝ DEUTSCH-DT
Αρ. είδους 0555200121
EAN 4058794035773
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κατασκευαστικά και αγροτικά μηχανήματα (π.χ. Claas, Caterpillar)
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 12 Stck(pcs) |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Μέγ. ρεύμα | 13 A |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 125 °C |
Υλικό | Θερμοπλαστικό |
Χρώμα | Γκρι |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | DT06-12SA |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!