Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περίβλημα ακίδων, σειρά Deutsch DT Ποιότητα OEM

Κουτί πρίζας Deutsch DT
ΠΡΙΖΑ ΑΡΣ.PIN 12ΘΕΣΕΩΝ DEUTSCH-DT

Αρ. είδους 0555200120

EAN 4058794035452

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περίβλημα ακίδων, σειρά Deutsch DT Ποιότητα OEM

Αρ. είδους 0555200120

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα
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
Για κατασκευαστικά και αγροτικά μηχανήματα (π.χ. Claas, Caterpillar)

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

12 Stck(pcs)

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Μέγ. ρεύμα

13 A

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Υλικό

Θερμοπλαστικό

Χρώμα

Γκρι

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

DT04-12PA

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στεγανοποιητικά στοπ, σειρά Deutsch DT

ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ DEUTSCH-DT D3MM

x 100 Ποσότητα
Σφιγκτήρας wedgelock για περίβλημα ακίδων, σειρά Deutsch DT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΙΖΑΣ ΑΡΣ.PIN 12ΘΕΣ.DEUTSCH-DT

x 10 Ποσότητα
Ακίδα επαφής Solid Μη μονωμένο

ΑΡΣ.ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ DEUTSCH-DT (0,5-1,3SMM)

x 100 Ποσότητα
Εργαλείο αποδέσμευσης

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες