Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεταλλική λεπίδα σπαθόσεγας, τέσσερα αστέρια, Demolition Longlife/ανοξείδωτος χάλυβας, επαγγελματική Για εργασίες κατεδάφισης

Λάμα σπαθόσεγας 4S, Demolition Longlife, μέταλλο
ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓ. ΜΕΤΑΛ. ΑΝΟΞ. LL& PRO

Αρ. είδους 0615915300

EAN 4046777799958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεταλλική λεπίδα σπαθόσεγας, τέσσερα αστέρια, Demolition Longlife/ανοξείδωτος χάλυβας, επαγγελματική Για εργασίες κατεδάφισης

Αρ. είδους 0615915300
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
Μέγιστη φέρουσα ικανότητα και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Προϊόν ειδικά κατάλληλο για την κοπή ανοξείδωτου χάλυβα
  • Το καρβίδιο εγγυάται πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει μέγιστη φέρουσα ικανότητα, ειδικά κατά την κοπή ανοξείδωτου χάλυβα.

  • Η λεπίδα κόβει με ακρίβεια και σε ορθή γωνία χάρη στο μεγάλο πλάτος του σώματός της
Ανακοίνωση
  • Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

  • Για μεταλλικές λάμες σπαθόσεγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.

  • Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

150 mm

Απόσταση δοντιών

3,0 mm

Πάχος

1,25 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Μεταλλικά προφίλ και σωλήνες, Ανοξείδωτος χάλυβας, προφίλ και σωλήνες, Παχιές λαμαρίνες

Κατάλληλη για

Χαλύβδινοι σωλήνες, σωλήνες από χυτοσίδηρο

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

4-12 mm

Αριθμός τεμαχίων

3 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες