Σετ συρταριού σκευών DWD XP με μαλακό κλείσιμο Με διακοσμητικά πλευρικά πάνελ H95, ράγα και ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος
Σετ DWD XP, πλήρες άνοιγμα, απαλό κλείσιμο
ΣΕΤ ΣΥΡΤ.DWDXP 500MM 40KG H95 Μ.ΡΕΛΙ
Αρ. είδους F090075410
EAN 9007181607593
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βιδωτό μπροστινό εξάρτημα και ράβδος
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 οδηγός πλήρους ανοίγματος, δεξιός/αριστερός
- 1 πλαίσιο, δεξί/αριστερό
- 2 μπροστινά εξαρτήματα
- 1 πίσω στήριγμα τοίχου, αριστερό/δεξί
- 1 διαμήκης ράβδος, δεξιά/αριστερή
- 2 πώματα κάλυψης
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Χρώμα | Λευκό αλουμίνιο παρόμοιο με το RAL 9006 |