Μπροστινό πάνελ τύπου προφίλ για εσωτερικά συρτάρια
Προφίλ μετόπης για εσωτερικό συρτάρι DWD XP
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΤΟΥΣ DWD 1200
DWD-XP
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ταιριαστό χρώμα
Ευέλικτο, μπορεί να κοπεί ακριβώς στο μέγεθος του συρταριού
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για πλαίσιο συρταριού H95 DWD XP. Εφαρμόζει σε πλάτος συγκροτήματος έως και 1.200 mm.
![]() | |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Χρώμα | Λευκό αλουμίνιο παρόμοιο με το RAL 9006 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!